登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6306 2RSNRJEM

6300 2RSNR

RIT BEARING 6300 2RSNR

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6300 2RSNR

BDI部件号

22581378

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RIT BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6300 2RSNR
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米