登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

312-ZNR

6303-Z-NR-C3

TIMKEN 6303-Z-NR-C3

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6303-Z-NR-C3

BDI部件号

21957206

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171504
EAN条码
0013992161833
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.26455
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米