登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6303ZZ

6303ZZ

KOYO 6303ZZ ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6303ZZ

BDI部件号

17223522

价格(不含税不含运费)
¥15.00 / 套
¥38.00 / 套

订购量

库存:
24
全球库存:
品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.123
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.25353
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米