登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6004ZZ/2ASU1

6805JRZZCM

NTN 6805JRZZCM/5K ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6805JRZZCM

BDI部件号

23953443

价格(不含税不含运费)
¥26.00 / 套
¥62.00 / 套

订购量

库存:
50
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Riveted Cage
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米