登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6210-2Z/C3GJN

EBC 6010 ZZ

EBC 6010 ZZ ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6010 ZZ

BDI部件号

18151477

价格(不含税不含运费)
¥11.00 / 套
¥35.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
EBC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Radial | Extra Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.258
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米