登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F-300

F-300

KILIAN F-300

Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

F-300

BDI部件号

17058582

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 153
BDI - 美国 153
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.421
UNSPSC
31171504
EAN条码
0883680287516
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Precision Machined | 1.25" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F-300
制造商内部编号
77560
重量/磅
0.92722
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米