登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FAG 61944M

FAG 61944M

FAG 61944-M ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 300MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

61944-M

BDI部件号

1149242

价格(不含税不含运费)
¥5,575.00 / 套
¥16,300.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.5
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012801540988
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61944M
重量/磅
18.739
详细描述
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 300MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米