登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

K34008CP0

K08013CP0

KAYDON K08013CP0 ; 轴承/薄壁轴承

Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 106MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

K08013CP0

BDI部件号

22923367

价格(不含税不含运费)
¥2,267.00 / 套
¥7,523.00 / 套

订购量

库存:
7
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.297
UNSPSC
31171504
EAN条码
0662729461663
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.26
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 106MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.173 英寸 | 106 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米