登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

K20013CP0

K20013CP0

KAYDON K20013CP0 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 226MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

K20013CP0

BDI部件号

22923785

价格(不含税不含运费)
¥4,482.00 / 套
¥10,057.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.33
UNSPSC
31171504
EAN条码
0662729462714
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.61
详细描述
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 226MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
8.898 英寸 | 226 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米