登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6210-ZZC3

MR84 2Z

EZO MR84ZZ ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

EZO MR84ZZ

BDI部件号

1469440

价格(不含税不含运费)
¥10.00 / 套
¥31.00 / 套

订购量

库存:
30
全球库存:
BDI - 波兰 10
BDI - 匈牙利 8
制造商名称
EZO BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.001
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.00123
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外圈宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米