登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NACHI 6007-2NSE9NR

NACHI 6007-2NSE9NR

NACHI 6007-2NSE9NR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6007 2NSE9NR

BDI部件号

664713

价格(不含税不含运费)
¥38.00 / 套
¥128.00 / 套

订购量

库存:
87
全球库存:
BDI - 美国 7
品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.154
UNSPSC
31171504
EAN条码
4991893636963
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
60072NSE9NRBXMM
重量/磅
0.055
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米