SKF 6230 M/C3
SKF 6230 M/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6230 M/C3
BDI部件号
1418251
价格(不含税不含运费)
¥4,031.00 / 套
¥10,320.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1