登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

206T3 O-67

SKF 6408

SKF 6408 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6408

BDI部件号

1418545

价格(不含税不含运费)
¥326.00 / 套
¥703.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 12
BDI - 匈牙利 12
BDI - 罗马尼亚 12
BDI - 美国 4
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.25
UNSPSC
31171504
EAN条码
7316576621130
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6408
重量/磅
2.78
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米