登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SR-267

SR-267

KILIAN SR-267

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

SR-267

BDI部件号

17058595

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.146
UNSPSC
31171504
EAN条码
0883680091281
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SR-267
制造商内部编号
77362
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米