登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6413-ZZ C/3

TIM 312WDDN

TIM 312WDDN ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

312WDDN

BDI部件号

1336642

价格(不含税不含运费)
¥240.00 / 套
¥563.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.923
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796067301
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
312WDDN
重量/磅
4.24
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米