登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

698-ZZ

TIM 6216-ZZ

TIM 6216-ZZ ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6216-ZZ

BDI部件号

1348016

价格(不含税不含运费)
¥95.00 / 套
¥207.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI -   8
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.4
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796293588
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.304
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米