登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

61909-2RZ

TIM 6312-2RS

TIM 6312-2RS ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6312-2RS

BDI部件号

1424988

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
96
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 4
BDI - 匈牙利 4
BDI - 罗马尼亚 4
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.73
UNSPSC
31171504
EAN条码
0087796294196
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.947
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米