登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

T-100-11

T-100-11

AUBURN BALL BEARINGS T-100-11

Thrust Ball Bearing; 1-1/8" Bore 1; 1-5/32" Bore 2; 2-3/16" Outer Diameter; 15/16" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision

制造商部件号

T-100-11

BDI部件号

21430342

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AUBURN BALL BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.29
UNSPSC
31171552
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | V-Grooved Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
11-T-100
重量/磅
0.63
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/8" Bore 1; 1-5/32" Bore 2; 2-3/16" Outer Diameter; 15/16" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision
高度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径2
1.156 英寸 | 29.362 毫米
孔径1
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米