登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QVMC13V203SN

QVMC13V203SN

TIMKEN QVMC13V203SN

Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.36" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

QVMC13V203SN

BDI部件号

763737

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.448
UNSPSC
31171535
EAN条码
0883450158442
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Single Nut | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.36" Length Thru Bore; Relubricatable; 22213 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体宽
2.64英寸 | 67.056毫米
内圈长
3.36英寸 | 85.344毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米