登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BUCNPF 215 48

BUCNPF 215 48

IPTCI BUCNPF 215 48

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8.9" Bolt Circle Diameter; 6-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

BUCNPF 215 48

BDI部件号

516974

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.81
UNSPSC
31171501
EAN条码
0080067570456
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BUC215-48
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Black Oxide Insert
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
BUCNPF 215 48
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8.9" Bolt Circle Diameter; 6-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
6.25 英寸 | 158.75 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓分布圆名义直
8.9英寸 | 225毫米