登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NA3GC-P-25M-LK

NA3GC-P-25M-LK

EDT CORP NA3GC-P-25M-LK

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

NA3GC-P-25M-LK

BDI部件号

20884399

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.272
UNSPSC
31171501
EAN条码
0883450935524
安装孔数量
3
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUC7-25M-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Guaranteed Series | Poly-Round Plus Assembly | KleanCap Sleeve | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.126 英寸 | 28.6 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.4毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米