登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QVVFB20V090SEB

QAF18A085SET

TIMKEN QAF18A085SET

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 251.7MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal

制造商部件号

QAF18A085SET

BDI部件号

787671

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.17
UNSPSC
31171501
EAN条码
0883450325936
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
35
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 85MM Bore; 251.7MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
螺栓分布圆名义直
9.9英寸 | 251.7毫米
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米