登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QAFY09A112SEC

QVFYP11V200SB

TIMKEN QVFYP11V200SB

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QVFYP11V200SB

BDI部件号

782303

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.356
UNSPSC
31171501
EAN条码
0883450990066
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFYP11V200SB
重量/磅
12
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
壳体导向直
4.375英寸 | 111.13毫米
内圈长
3.14英寸 | 79.756毫米
螺栓间距
4.07 英寸 | 103.378 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米