登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QMC11J203SO

QVVC12V204SM

TIMKEN QVVC12V204SM

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/4" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.24" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QVVC12V204SM

BDI部件号

784645

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.53
UNSPSC
31171501
EAN条码
0883450090926
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22212
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
13
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/4" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.24" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
5.9英寸 | 150毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
壳体导向深
1.125英寸 | 28.575毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米
螺栓间距
4.24 英寸 | 107.7 毫米
内圈长
4.02英寸 | 102.1毫米