登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QAAFXP10A200ST

QVVFC17V070SEN

TIMKEN QVVFC17V070SEN

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 70MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 169.672MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QVVFC17V070SEN

BDI部件号

763735

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.73
UNSPSC
31171501
EAN条码
0883450158220
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
30
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 70MM Bore; 241MM Bolt Circle Diameter; 169.672MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
壳体导向直
7.48英寸 | 190毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
内圈长
4.18英寸 | 106.172毫米
螺栓间距
6.68 英寸 | 169.672 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体导向深
1英寸 | 25.4毫米