登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SARFB 205 14 G

SARFB 205 14 G

IPTCI SARFB 205 14 G

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SARFB 205 14 G

BDI部件号

518853

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.453
UNSPSC
31171501
EAN条码
0080067570717
安装孔数量
3
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA205-14G
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SARFB 205 14 G
重量/磅
1
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米