登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QACW18A090SM

TIMKEN QACW10A200SM

TIMKEN QACW10A200SM ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QACW10A200SM

BDI部件号

766088

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.54
UNSPSC
31171501
EAN条码
0883450193825
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 96.5 毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.9毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米