登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFCX14-70MM

UCFCX14-70MM

PT INTERNATIONAL UCFCX14-70MM

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 190MM Bolt Circle Diameter; 134.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFCX14-70MM

BDI部件号

18133578

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.2
UNSPSC
31171501
EAN条码
0800675222864
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
19 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX14-70MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15.87326
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 190MM Bolt Circle Diameter; 134.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.787英寸 | 20毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓间距
5.287 英寸 | 134.3 毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米