登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

ZB2200B

ZB2200B

L/B ZB2200B ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.066" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal

制造商部件号

L/B ZB2200B

BDI部件号

24123990

价格(不含税不含运费)
¥6,199.00 / 套
¥20,426.00 / 套

订购量

库存:
32
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.354
UNSPSC
31171500
EAN条码
0782935252852
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2200U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
10709804
重量/磅
9.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.066" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
螺栓间距
4.066 英寸 | 103.276 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.502毫米