登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TIM LSM120BX

TIM LSM120BX

TIM LSM120BX ; 轴承配件/轴承芯

Insert Bearing; 120MM Bore; Wide Inner Ring; 54MM Outer Race Width; 222.25MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 95MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

LSM120BX

BDI部件号

20349249

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.0
UNSPSC
31171536
EAN条码
0013992028174
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
30.864
详细描述
Insert Bearing; 120MM Bore; Wide Inner Ring; 54MM Outer Race Width; 222.25MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 95MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外圈宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
3.74英寸 | 95毫米