登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

G1203KRRB TDCF

FAFNIR GE55KRRB+COL

FAFNIR GE55KRRB+COL ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 55MM Bore; 71.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GE55KRRB+COL

BDI部件号

1356258

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
20
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.306
UNSPSC
31171536
EAN条码
0087796105904
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE55KRRB AG
重量/磅
3.01
详细描述
Insert Bearing; 55MM Bore; 71.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米