登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UC218-56

UC215-48

ASAHI UC215-48 ; 轴承/带座轴承

Insert Bearing; 3" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

ASAHI UC215-48

BDI部件号

107273

价格(不含税不含运费)
¥314.00 / 套
¥795.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.105
UNSPSC
31171536
EAN条码
0808250223121
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC215-48
重量/磅
4.89
详细描述
Insert Bearing; 3" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米