登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FYH ALP202-10

FYH ALP202-10

FYH ALP202-10 ; 轴承/调心滚子轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

ALP20210

BDI部件号

17915555

价格(不含税不含运费)
¥49.00 / 套
¥145.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.39
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SA202-10FP9
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.8598
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓实际中心
3.4英寸 | 86.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米