登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QAAPL18A080SO

QAAPL18A080SO

TIMKEN QAAPL18A080SO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 95MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QAAPL18A080SO

BDI部件号

775592

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.706
UNSPSC
31171511
EAN条码
0883450321150
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 95MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米