登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QVVPA17V300SO

QAAPL18A304SEM

TIMKEN QAAPL18A304SEM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QAAPL18A304SEM

BDI部件号

775595

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.706
UNSPSC
31171511
EAN条码
0883450321457
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米