登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SAFS 22540 07-03

SAFS 22540 07-03

MIETHER BEARING SAFS 22540 07-03

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SAFS 22540 07-03

BDI部件号

658260

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.MIETHER.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
219.992
UNSPSC
31171511
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22240K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
14103
重量/磅
485
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
内圈长
11.125英寸 | 282.575毫米
孔径
7.188 英寸 | 182.575 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
24 英寸 | 609.6 毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米