登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SAPA 205 15 G

SAPA 205 15 G

IPTCI SAPA 205 15 G

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAPA 205 15 G

BDI部件号

518805

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.725
EAN条码
0080067570753
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA205-15G
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAPA 205 15 G
重量/磅
1.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米