登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SHCTTB210-31

SHCTTB210-31

PT INTERNATIONAL SHCTTB210-31

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

SHCTTB210-31

BDI部件号

18130486

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.5
UNSPSC
31171511
EAN条码
0800675211080
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SHC210-31
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | Solid Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.30693
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
内圈长
2.24英寸 | 56.896毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米