登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SSUCTPP208-24

SSUCTPP208-24

KML BEARING SSUCTPP208-24

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

SSUCTPP208-24

BDI部件号

17244594

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.0
UNSPSC
31171511
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SSUC208-24
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓实际中心
5.748英寸 | 145.999毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米