登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCPA 210 50MM L3

UCPA 210 50MM L3

IPTCI UCPA 210 50MM L3

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCPA 210 50MM L3

BDI部件号

520948

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.676
EAN条码
0080067571875
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPA 210 50MM L3
重量/磅
5.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4英寸 | 102毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米