登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCUP202

UCUP202

NTN UCUP202(5404926) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCUP202

BDI部件号

23943238

价格(不含税不含运费)
¥73.00 / 套
¥245.00 / 套

订购量

库存:
150
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171511
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
1.9 英寸 | 48.3 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米