登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40-07-N111

40-07-N111

ROYERSFORD FOUND&MAC 40-07-N111

Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

40-07-N111

BDI部件号

22490282

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.173
UNSPSC
31171533
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米