登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCT206C

UCT308

ASAHI UCT308 ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 18MM Slot Width; 112MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC308 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT308

BDI部件号

117249

价格(不含税不含运费)
¥237.00 / 套
¥651.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.066
UNSPSC
31171533
EAN条码
0808250200894
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC308
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
6.69
详细描述
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 18MM Slot Width; 112MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC308 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
槽宽
0.709 英寸 | 18 毫米
槽对槽距离
4.409 英寸 | 112 毫米