登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AA062005

AA062005

BUNTING BEARINGS AA062005

Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

AA062005

BDI部件号

18199010

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
EAN条码
0717905002014
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905002014
详细描述
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
0.691 英寸 | 17.551 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.564 英寸 | 14.326 毫米