登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BSF141614

BNW101410

BUNTING BEARINGS BNW101410

Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material

制造商部件号

BNW101410

BDI部件号

17052091

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171515
EAN条码
0717905193569
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing
材料
BSF
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905193569
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
外径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.629 英寸 | 15.977 毫米