登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CB212732

CB141708

BUNTING CB141708 ; 紧固件/衬套

Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1-1/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material

制造商部件号

CB141708

BDI部件号

17052813

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
9
全球库存:
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.041
UNSPSC
31171515
EAN条码
0717905061394
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905061394
详细描述
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1-1/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.066 英寸 | 27.076 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.876 英寸 | 22.25 毫米