登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EXEP061206

ECOP050614

BUNTING BEARINGS ECOP050614

Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

ECOP050614

BDI部件号

19052069

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171515
EAN条码
0717905218897
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
ECOP050614
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
0.378 英寸 | 9.601 毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米