登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EGB1820-E40

EGB1820-E40

INA EGB1820-E40 ; 轴承/滑动轴承

Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material

制造商部件号

EGB1820-E40

BDI部件号

1412057

价格(不含税不含运费)
¥5.00 / 套
¥12.00 / 套

订购量

库存:
434
全球库存:
BDI - 匈牙利 14
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171515
EAN条码
4012802759198
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.023
详细描述
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
名义孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义外径
0.787 英寸 | 20 毫米