登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EGB6070-E40

EGB6070-E40

INA EGB6070-E40 ; 轴承/衬套

Sleeve Bearing; 60MM Nominal Bore; 65MM Nominal Outside Diameter; 70MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material

制造商部件号

EGB6070-E40

BDI部件号

1176249

价格(不含税不含运费)
¥72.00 / 套
¥157.00 / 套

订购量

库存:
10
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.317
UNSPSC
31171515
EAN条码
4012802759570
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.698
详细描述
Sleeve Bearing; 60MM Nominal Bore; 65MM Nominal Outside Diameter; 70MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
名义外径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
2.756英寸 | 70毫米
名义孔径
2.362 英寸 | 60 毫米