登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SS-96112-64

EP-121520

ISO EP1215-20 ; 轴承/滑动轴承

Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

EP-121520

BDI部件号

523643

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
2
全球库存:
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.034
UNSPSC
31171515
EAN条码
0846802032296
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-121520
制造商内部编号
201240
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 15/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
名义外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.942 英寸 | 23.927 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米